Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen HE2306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF HE2306 25x45x38, Spannhülse
UKF HE2306 25x45x38, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233886
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     HE2306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233886
HE2306
UKFHE2306
HE2306UKF
UKF-Spannhülsen HE2306
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,106 kg
Innen:
25,4 mm
Außen:
45 mm
Breite:
38 mm
Wellenart:
für zöllige Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 15,33*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 11,08*
€ 16,65*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 15,30*
€ 21,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.