Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM10
UKF MUTTER KM10
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234007
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234007
KM10
UKFKM10
KM10UKF
UKF-Muttern KM10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Innen:
50 mm
Außen:
70 mm
Breite:
11 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
119
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,64*
Lager 214
119
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 6,38*
1 Tag
119
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.