Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM23
UKF MUTTER KM23
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234023
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234023
KM23
UKFKM23
KM23UKF
UKF-Muttern KM23
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,91 kg
Innen:
115 mm
Außen:
150 mm
Breite:
19 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 27,79*
€ 39,26*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 30,66*
€ 43,98*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 49,57*
€ 65,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.