Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM25
UKF MUTTER KM25
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234027
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234027
KM25
UKFKM25
KM25UKF
UKF-Muttern KM25
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Innen:
125 mm
Außen:
160 mm
Breite:
21 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 32,09*
€ 44,38*
Lager 214
16
€ 4,30*
ab € 33,69*
€ 47,63*
3 Tage
16
€ 4,90*
ab € 46,02*
€ 60,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.