Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM32
UKF MUTTER KM32
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234041
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234041
KM32
UKFKM32
KM32UKF
UKF-Muttern KM32
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Innen:
160 mm
Außen:
210 mm
Breite:
25 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 46,12*
€ 62,97*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 50,97*
€ 70,58*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 80,27*
€ 102,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.