Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KM4
UKF MUTTER KM4
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234051
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234051
UKFKM4
KM4UKF
UKF-Muttern KM4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
6 mm
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
127
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,50*
Lager 214
127
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,91*
1 Tag
127
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.