Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMK16
UKF MUTTER KMK16
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234080
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMK16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234080
KMK16
UKFKMK16
KMK16UKF
UKF-Muttern KMK16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Innen:
80 mm
Außen:
105 mm
Breite:
18 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 38,68*
€ 52,63*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 38,03*
€ 53,29*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 67,36*
€ 85,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.