Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMK19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMK19
UKF MUTTER KMK19
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234086
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMK19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234086
KMK19
UKFKMK19
KMK19UKF
UKF-Muttern KMK19
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,76 kg
Innen:
95 mm
Außen:
125 mm
Breite:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 68,32*
€ 89,03*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 67,49*
€ 90,43*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 146,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.