Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KML32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KML32
UKF MUTTER KML32
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234113
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KML32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234113
KML32
UKFKML32
KML32UKF
UKF-Muttern KML32
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Innen:
160 mm
Außen:
190 mm
Breite:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 65,53*
€ 85,52*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 70,68*
€ 94,73*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 91,25*
€ 113,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.