Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT0
UKF MUTTER KMT0
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234123
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234123
KMT0
UKFKMT0
KMT0UKF
UKF-Muttern KMT0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,044 kg
Innen:
10 mm
Außen:
28 mm
Breite:
14 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 29,10*
€ 40,45*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 28,75*
€ 41,07*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 41,36*
€ 54,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.