Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT1
UKF MUTTER KMT1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234125
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234125
KMT1
UKFKMT1
KMT1UKF
UKF-Muttern KMT1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Innen:
12 mm
Außen:
30 mm
Breite:
14 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 40,52*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 28,60*
€ 41,18*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 54,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.