Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT16
UKF MUTTER KMT16
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234140
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234140
KMT16
UKFKMT16
KMT16UKF
UKF-Muttern KMT16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Innen:
80 mm
Außen:
110 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 55,53*
€ 73,97*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 54,86*
€ 74,92*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 121,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.