Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT22
UKF MUTTER KMT22
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234152
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234152
KMT22
UKFKMT22
KMT22UKF
UKF-Muttern KMT22
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Innen:
110 mm
Außen:
145 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 89,42*
€ 115,41*
Lager 214
50
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 117,34*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 154,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.