Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT38
UKF MUTTER KMT38
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234170
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234170
KMT38
UKFKMT38
KMT38UKF
UKF-Muttern KMT38
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Innen:
190 mm
Außen:
225 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 277,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 297,86*
€ 350,29*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 353,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.