Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Abziehhülsen AH3044 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10235512
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3044 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
UKF-Abziehhülsen AH3044 H
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,385 kg
Innen:
200 mm
Außen:
235 mm
Breite:
111 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Besonderheit:
mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont
Weitere Suchbegriffe: 10235512, AH3044H, UKFAH3044, AH3044UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 368,79*
€ 442,67*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 418,34*
€ 512,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 540,42*
€ 620,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,52*
€ 528,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,30*
€ 516,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.