| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10235704 Herst.-Nr.: R190213200 LWA-032 -SNS-FN-E-0 ( EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOSCH REXROTH-Laufwagen R190213200 LWA-032 -SNS-FN-E-0 (AL) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,561 kg | Material: | Stahl, Aluminium | Temperaturbereich: | -10 bis +100 °C | Dichtung: | beidseitig Spaltdichtung | Schmierung & Wartung: | wartungsfrei, auf Lebensdauer gefettet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 10235704, R190213200SNSFNE0, LWA032SNSFNE0, REXLWA-032, LWA-032REX, REXROTHLWA-032, LWA-032REXROTH, BOSCHLWA-032, LWA-032BOSCH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |