Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH2244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236178
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2244
EAN/GTIN:
     9008745750717
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH2244
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,17 kg
Innen:
200 mm
Außen:
220 mm
Breite:
130 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236178, AH2244, NKEAH2244, AH2244NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 390,58*
€ 465,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 441,77*
€ 508,12*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 515,02*
€ 628,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,75*
€ 748,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,56*
€ 667,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,48*
€ 651,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.