Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH2348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236190
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH2348
EAN/GTIN:
     9008745750762
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH2348
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,2 kg
Innen:
220 mm
Außen:
260 mm
Breite:
189 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236190, AH2348, NKEAH2348, AH2348NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 856,55*
€ 984,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 982,73*
€ 1.088,91*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.061,88*
€ 1.239,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,84*
€ 1.475,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,08*
€ 1.453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,12*
€ 1.353,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,42*
€ 1.322,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.085,86*
€ 1.292,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,88*
€ 1.263,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.