Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236208
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24156
EAN/GTIN:
     9008745750847
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24156
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3 kg
Innen:
260 mm
Außen:
300 mm
Breite:
202 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10236208, AH24156, NKEAH24156, AH24156NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.044,03*
€ 1.173,71*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.197,69*
€ 1.297,41*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.396,39*
€ 1.599,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,10*
€ 1.902,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,91*
€ 1.871,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,68*
€ 1.752,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,27*
€ 1.722,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.413,99*
€ 1.682,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,39*
€ 1.661,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.