Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3132 -G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236232
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3132 -G
EAN/GTIN:
     9008745750946
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3132 -G
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,98 kg
Innen:
150 mm
Außen:
160 mm
Breite:
103 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Gewindeart:
geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Weitere Suchbegriffe: 10236232, AH3132G, NKEAH3132, AH3132NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 171,23*
€ 211,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 236,25*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 283,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.