Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236238
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3148
EAN/GTIN:
     9008745750953
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3148
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,19 kg
Innen:
220 mm
Außen:
260 mm
Breite:
154 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236238, AH3148, NKEAH3148, AH3148NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 591,04*
€ 688,97*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 707,70*
€ 793,61*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 829,65*
€ 972,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,50*
€ 1.157,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,92*
€ 1.122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,27*
€ 1.051,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 845,56*
€ 1.006,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,65*
€ 987,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.