Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen HA3038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE SPANNHÜLSE HA3038
NKE SPANNHÜLSE HA3038
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236344
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HA3038
EAN/GTIN:
     9008745751301
Suchbegriffe:
10236344
HA3038
NKEHA3038
HA3038NKE
NKE-Spannhülsen HA3038
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Innen:
176,213 mm
Außen:
220 mm
Breite:
112 mm
Wellenart:
für zöllige Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 294,16*
€ 340,72*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 284,31*
€ 340,73*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 377,50*
€ 460,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,52*
€ 548,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,21*
€ 484,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.