Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM18 -L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE MUTTER KM18-L
NKE MUTTER KM18-L
NKE MUTTER KM18-L
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236494
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM18 -L
EAN/GTIN:
     9008745752681
Suchbegriffe:
10236494
KM18L
NKEKM18
KM18NKE
NKE-Muttern KM18 -L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,57 kg
Innen:
90 mm
Außen:
120 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 14,49*
€ 21,00*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 25,39*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 19,14*
€ 28,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.