Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM5 -L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE MUTTER KM5-L
NKE MUTTER KM5-L
NKE MUTTER KM5-L
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236496
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM5 -L
EAN/GTIN:
     9008745752650
Suchbegriffe:
10236496
KM5L
NKEKM5
KM5NKE
NKE-Muttern KM5 -L
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Innen:
25 mm
Außen:
38 mm
Breite:
7 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Gewinderichtung:
Linksgewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,93*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,81*
Lager 214
61
€ 4,30*
ab € 2,49*
€ 3,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.