Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236514
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMK16
EAN/GTIN:
     9008745752056
Suchbegriffe:
10236514
KMK16
NKEKMK16
KMK16NKE
NKE-Muttern KMK16
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Innen:
80 mm
Außen:
105 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,99*
ab € 64,36*
€ 84,36*
2 Tage
19
€ 4,90*
ab € 76,00*
€ 96,33*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 84,33*
€ 112,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.