Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMT48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236544
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMT48
EAN/GTIN:
     9008745752193
Suchbegriffe:
10236544
KMT48
NKEKMT48
KMT48NKE
NKE-Muttern KMT48
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Innen:
236 mm
Außen:
290 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 904,73*
€ 1.010,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.020,53*
€ 1.099,58*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.198,14*
€ 1.353,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,17*
€ 1.610,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,04*
€ 1.569,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,39*
€ 1.473,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,32*
€ 1.459,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.198,14*
€ 1.425,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.