Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMTA24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236570
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMTA24
EAN/GTIN:
     9008745752308
Suchbegriffe:
10236570
KMTA24
NKEKMTA24
KMTA24NKE
NKE-Muttern KMTA24
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,684 kg
Innen:
120 mm
Außen:
155 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 133,60*
€ 169,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 189,53*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 228,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.