Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMTA32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236578
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMTA32
EAN/GTIN:
     9008745752339
Suchbegriffe:
10236578
KMTA32
NKEKMTA32
KMTA32NKE
NKE-Muttern KMTA32
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,947 kg
Innen:
160 mm
Außen:
205 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 207,73*
€ 261,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 286,62*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 342,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,88*
€ 369,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.