Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Nadelkränze K45X53X22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10238447
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     K45X53X22
EAN/GTIN:
     9008745748714
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NKE-Nadelkränze K45X53X22
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Innen:
45 mm
Außen:
53 mm
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: 10238447, K45X53X22, NKEK45X53X22, K45X53X22NKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
142
€ 10,00*
ab € 6,69*
€ 9,82*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 12,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.