Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Abziehhülsen AOH3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239387
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH3148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
ZEN-Abziehhülsen AOH3148
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Innen:
220 mm
Außen:
240 mm
Breite:
154 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10239387, AOH3148, ZENAOH3148, AOH3148ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 618,10*
€ 705,68*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 623,06*
€ 724,83*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 647,14*
€ 772,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,99*
€ 919,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,52*
€ 891,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,26*
€ 830,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,84*
€ 811,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 666,16*
€ 792,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.