Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Abziehhülsen AOH3164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239395
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AOH3164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
ZEN-Abziehhülsen AOH3164
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,5 kg
Innen:
300 mm
Außen:
320 mm
Breite:
209 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
für Druckölmontage
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10239395, AOH3164, ZENAOH3164, AOH3164ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.216,87*
€ 1.306,81*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.208,64*
€ 1.344,92*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.261,72*
€ 1.440,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,70*
€ 1.714,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,78*
€ 1.688,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,17*
€ 1.582,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,59*
€ 1.556,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.277,53*
€ 1.520,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,72*
€ 1.501,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.