Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Spannhülsen H3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SPANNHÜLSE H3056
ZEN SPANNHÜLSE H3056
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239519
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239519
H3056
ZENH3056
H3056ZEN
ZEN-Spannhülsen H3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Innen:
260 mm
Außen:
330 mm
Breite:
152 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 435,95*
€ 502,63*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 437,89*
€ 517,58*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 457,52*
€ 555,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,41*
€ 660,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,23*
€ 590,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,76*
€ 576,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 473,62*
€ 563,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.