Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Spannhülsen H3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SPANNHÜLSE H3128
ZEN SPANNHÜLSE H3128
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239543
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     H3128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239543
H3128
ZENH3128
H3128ZEN
ZEN-Spannhülsen H3128
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,117 kg
Innen:
125 mm
Außen:
180 mm
Breite:
97 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
€ 4,90*
ab € 93,49*
€ 116,99*
4 Tage
132
€ 5,99*
ab € 90,70*
€ 117,01*
Lager 214
132
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 124,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.