Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Spannhülsen HA216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SPANNHÜLSE HA216
ZEN SPANNHÜLSE HA216
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239599
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HA216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239599
HA216
ZENHA216
HA216ZEN
ZEN-Spannhülsen HA216
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,871 kg
Innen:
68,263 mm
Außen:
105 mm
Breite:
46 mm
Wellenart:
für zöllige Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 16,10*
€ 22,51*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 22,52*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 16,26*
€ 24,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.