Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Muttern HM3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239775
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM3056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239775
HM3056
ZENHM3056
HM3056ZEN
ZEN-Muttern HM3056
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Innen:
280 mm
Außen:
330 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 157,05*
€ 198,83*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 200,29*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 215,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.