Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Muttern HM3148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239789
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM3148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239789
HM3148
ZENHM3148
HM3148ZEN
ZEN-Muttern HM3148
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Innen:
240 mm
Außen:
300 mm
Breite:
34 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 107,37*
€ 136,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 141,05*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 148,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.