Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Muttern KM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KM20 100x130x18, Mutter
ZEN KM20 100x130x18, Mutter
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239833
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10239833
KM20
ZENKM20
KM20ZEN
ZEN-Muttern KM20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,76 kg
Innen:
100 mm
Außen:
130 mm
Breite:
18 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 20,00*
Lager 214
37
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 21,69*
3 Tage
25
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 21,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.