Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 23092 CA.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246234
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     23092 CA.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 23092 CA.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 kg
Innen:
460 mm
Außen:
680 mm
Breite:
163 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10246234, 23092CAW33, STC23092, 23092STC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.766,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.299,18*
€ 6.306,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.216,59*
€ 6.207,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.925,26*
€ 5.861,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.878,14*
€ 5.804,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.766,01*
€ 5.671,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.