Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 24060 CA.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246274
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     24060 CA.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 24060 CA.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
97 kg
Innen:
300 mm
Außen:
460 mm
Breite:
160 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10246274, 24060CAW33, STC24060, 24060STC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.161,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.455,86*
€ 2.922,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,82*
€ 2.870,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.256,08*
€ 2.684,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,62*
€ 2.640,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.167,62*
€ 2.579,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,37*
€ 2.572,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.