Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 24160 CA.K30.C3.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246290
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     24160 CA.K30.C3.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 24160 CA.K30.C3.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 kg
Innen:
300 mm
Außen:
500 mm
Breite:
200 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: 10246290, 24160CAK30C3W33, STC24160, 24160STC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.650,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.098,27*
€ 4.876,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.028,25*
€ 4.793,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.789,24*
€ 4.509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.744,34*
€ 4.455,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.658,27*
€ 4.353,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,17*
€ 4.343,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.