Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 24168 CA.K30.C3.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 24168 CAK30/C3W33 340x580x243, Pendelrollenlager
STC-STEYR 24168 CAK30/C3W33 340x580x243, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246298
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     24168 CA.K30.C3.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 24168 CA.K30.C3.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 kg
Innen:
340 mm
Außen:
580 mm
Breite:
243 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: 10246298, 24168CAK30C3W33, STC24168, 24168STC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7.243,82*
€ 7.528,77*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 6.822,14*
€ 7.528,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.528,78*
€ 8.959,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.420,33*
€ 8.830,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.027,38*
€ 8.362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.982,66*
€ 8.309,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.822,14*
€ 8.118,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.