Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Axial-Pendelrollenlager 29356 E.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246330
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     29356 E.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10246330
29356EM
STC29356
29356STC
STC-Steyr-Axial-Pendelrollenlager 29356 E.M
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,2 kg
Innen:
280 mm
Außen:
440 mm
Breite:
95 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.471,38*
€ 2.654,84*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 2.561,89*
€ 2.922,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.922,21*
€ 3.477,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,59*
€ 3.408,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,16*
€ 3.188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,91*
€ 3.139,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.577,27*
€ 3.066,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,89*
€ 3.048,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.