Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 241/500 CA.K30.C3.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246380
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     241/500 CA.K30.C3.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 241/500 CA.K30.C3.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
690 kg
Innen:
500 mm
Außen:
830 mm
Breite:
325 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: 10246380, 241500CAK30C3W33, STC241/500, 241/500STC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.209,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.568,53*
€ 24.476,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.436,21*
€ 24.319,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.661,54*
€ 23.397,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19.209,56*
€ 22.859,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.