Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Pendelrollenlager 241/530 CA.W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246382
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     241/530 CA.W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
STC-Steyr-Pendelrollenlager 241/530 CA.W33
Weitere Informationen:
Gewicht:
780 kg
Innen:
530 mm
Außen:
870 mm
Breite:
335 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10246382, 241530CAW33, STC241/530, 241/530STC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21.715,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.205,73*
€ 27.614,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.070,50*
€ 27.453,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.226,11*
€ 26.449,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21.715,16*
€ 25.841,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.