Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-Steyr-Axial-Pendelrollenlager 293/500 E.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10246386
Hersteller:
     STC-Steyr
Herst.-Nr.:
     293/500 E.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10246386
293500EM
STC293/500
293/500STC
STC-Steyr-Axial-Pendelrollenlager 293/500 E.M
Weitere Informationen:
Gewicht:
211 kg
Innen:
500 mm
Außen:
750 mm
Breite:
150 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.447,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.150,51*
€ 9.699,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.047,32*
€ 9.576,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.650,39*
€ 9.103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.622,49*
€ 9.070,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.447,26*
€ 8.862,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.