Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK-Linear-Kugellager CLB10 UUNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10248093
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     CLB10 UUNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SAMICK-Linear-Kugellager CLB10 UUNS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innen:
10 mm
Außen:
17 mm
Breite:
26 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Kompakt-Reihe
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, linearkugellager samick, 10248093, CLB10UUNS, SMKCLB10, CLB10SMK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 10,59*
Lager 214
196
€ 4,30*
ab € 6,84*
€ 10,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.