| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10248439 Herst.-Nr.: SK25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SAMICK-Wellenböcke SK25 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,13 kg | Innen: | 25 mm | Außen: | 70 mm | Breite: | 24 mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10248439, SK25, SMKSK25, SK25SMK |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,29* | € 14,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,18* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|