Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 32314 -BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10252864
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32314 -BA
EAN/GTIN:
     4012801081788
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 32314 -BA
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,494 kg
Innen:
70 mm
Außen:
150 mm
Breite:
51 mm
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10252864, 32314BA, FAG32314, 32314FAG, SCHAEFFLER32314, 32314SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 137,98*
4 Tage
19
€ 5,99*
ab € 122,02*
€ 137,99*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 139,21*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 148,90*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 205,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.