Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Zylinderrollenlager RNCF3011 -V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10257016
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     RNCF3011 -V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
UKF-Zylinderrollenlager RNCF3011 -V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Innen:
55 mm
Außen:
83,54 mm
Breite:
26 mm
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10257016, RNCF3011V, UKFRNCF3011, RNCF3011UKF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 30,35*
1 Tag
49
€ 4,90*
ab € 21,20*
€ 30,47*
Lager 214
49
€ 4,30*
ab € 20,81*
€ 31,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.