Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Buchsen EGB2430 -E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB2430-E40 Buchse, wartungsfrei
INA EGB2430-E40 Buchse, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10271695
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB2430 -E40
EAN/GTIN:
     4064327952516
Suchbegriffe:
10271695
EGB2430E40
INAEGB2430
EGB2430INA
INA-Buchsen EGB2430 -E40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Innen:
24 mm
Außen:
27 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHAEFFLEREGB2430, EGB2430SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,29*
1 Tag
31
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,04*
Lager 214
31
€ 4,30*
ab € 2,06*
€ 3,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.